曜日別特売
YAK-100B B型精密ヤゲン台(A級仕上) ユニセイキ 02959359

代表画像

B型精密ヤゲン台(A級仕上)YAK-100B

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し3日以内出荷とは
この商品は高さなど4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1組
高さ(mm)
67
注文コード
02959359
品番
YAK-100B
参考基準価格(税別)¥73,000販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
¥63,980

V溝は90°精密仕上げされており同筒の検査、丸棒の精密ケガキ等に使用します。2個1組となっています。

用途
丸棒の精密ケガキ等。
トラスコ品番
838-1824
幅(mm)
102
高さ(mm)
67
奥行(mm)
41
材質
鋳鉄
仕上
研磨仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする