S2 スタンダードキット(30207950) PHメーター Seven2Go METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 02961188

PHメーター Seven2Go

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
この商品はセンサー・内容量など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
センサー
【センサ付属】Generalistセンサ
注文コード
02961188
品番
S2 スタンダードキット(30207950)
参考基準価格(税別)¥71,800販売価格(税込)¥78,078
販売価格(税別)
¥70,980

簡素化されたメニュー、LEDステータスライトおよびuFocus測定画面など、迅速に高品質なデータを取得するための様々な機能を搭載しています。
Seven2Goの容易なアクセス性、ハードキー、ボタンおよびスマートデザインにより、Wet環境下や長期使用においても快適なワンハンドが行えます。
Seven2Go ProのIP67設計、sunlight-proofスクリーン、および頑丈なuGoキャリーケースなど、過酷で隔離された環境下でも信頼のおけるデータが約束されます。

センサー
【センサ付属】Generalistセンサ
その他
【入手経路】シングルチャンネル
寸法(mm)
222×70×35
測定範囲
pH/-2 ~20、mV/-1999 ~ 1999、温度/-5 ~ 105 ℃
保護構造
IP67
精度
pH/±0.01、mV/±1、温度/±0.5℃
センサータイプ
InLab Expert Go-ISM
分解能
pH/0.01、0.1、mV/1、温度/0.1 ℃
コネクタ
BNC、 シンチ / RCA
言語表示
英語
パラメータ
pH、ORP
測定値の保存
200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする