- センサー
- 【センサ付属】Generalistセンサ
- その他
- 【入手経路】シングルチャンネル
- 寸法(mm)
- 222×70×35
- 測定範囲
- pH/-2 ~20、mV/-1999 ~ 1999、温度/-5 ~ 105 ℃
- 保護構造
- IP67
- 精度
- pH/±0.01、mV/±1、温度/±0.5℃
- センサータイプ
- InLab Expert Go-ISM
- 分解能
- pH/0.01、0.1、mV/1、温度/0.1 ℃
- コネクタ
- BNC、 シンチ / RCA
- 言語表示
- 英語
- パラメータ
- pH、ORP
- 測定値の保存
- 200