代表画像
テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
ステンレス台車 1200X600 スチールΦ125ウレタン車
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02961362
品番
NW-1260E
参考基準価格(税別)
¥172,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
ハンドル部は後々の緩みのない溶接固定式です。
荷台コーナー部は搬送中の物や壁の損傷を和らげるR加工仕上げです。
トラスコ品番
159-1082
材質
荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)、車輪:ウレタン
長さ(mm)
1200
幅(mm)
600
高さ(mm)
214
均等荷重(kg)
450
ハンドル高さ(mm)
850
キャスター径(Φmm)
125
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません