RCH-W1D-15L トレーラックカートRCH-W型 テックサス(旧:本庄厨房機器製作所) 02961398

代表画像

トレーラックカートRCH-W型

商品レビューを投稿する
23日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し23日以内出荷とは
トラスコ品番361-1563
内容量1台注文コード02961398品番RCH-W1D-15L
参考基準価格(税別)¥415,000販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
¥289,800

トレーや樹脂コンテナなどの容器を多段階に収納し運搬・保管ができます。

トラスコ品番
361-1563
長さ(mm)
927
幅(mm)
620
荷台有効寸法(幅W×奥行D)(mm)
403×600・15段×2列
材質
パイプフレーム:SUS304-Φ25×1.5t、棚レール:SUS304-1.5t×30×40Lアングル、車輪:ウレタン
高さ(mm)
1775
均等荷重(kg)
400
キャスター径(Φmm)
125
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする