代表画像
テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
トレーラックカートRC-W型
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
361-1587
361-1533
361-1587
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02961407
品番
RC-W2D-15L
参考基準価格(税別)
¥365,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
トレーや樹脂コンテナなどの容器を多段階に収納し運搬・保管ができます。
トラスコ品番
361-1587
長さ(mm)
981
荷台有効寸法(幅W×奥行D)(mm)
440×700・15段×2列
材質
パイプフレーム:SUS304-Φ25×1.5t、棚レール:SUS304-1.5t×30×40Lアングル、車輪:ウレタン
幅(mm)
700
高さ(mm)
1750
均等荷重(kg)
150
キャスター径(Φmm)
100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません