DN1-N7545E 1段高台車(フラットタイプ) テックサス(旧:本庄厨房機器製作所) 02961468

代表画像

1段高台車(フラットタイプ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し9日以内出荷とは
トラスコ品番361-1560
内容量1台注文コード02961468品番DN1-N7545E
参考基準価格(税別)¥120,000販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
¥82,980

完成品ですので、組立作業もなく、導入してすぐにご利用いただけます。

トラスコ品番
361-1560
長さ(mm)
750
幅(mm)
450
材質
荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)、車輪:ウレタン
高さ(mm)
300
均等荷重(kg)
300
ハンドル高さ(mm)
850
キャスター径(Φmm)
100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする