ツヨロン(藤井電工)
水平親綱緊張器”97ハリップ”
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02961906
品番
97HR-3-10-JAN-BX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
手張りで簡単に水平親綱を設置、また解除も簡単にできます。
高所作業現場において、安全帯取付け用の水平親綱の緊張に使用する専用器具です。
用途
高所作業現場において、安全帯取付け用の水平親綱の緊張に使用する専用器具です。
トラスコ品番
253-7843
材質
本体およびフック:ステンレス及び鉄(溶融亜鉛鍍金)、回転部:ステンレス
長さ(mm)
10000
長さ(m)
10
フック口開き(mm)
50
適合径(Φmm)
ランヤード:16
適合寸法(mm)
親綱:16
径(mm)
16
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
※始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
※点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
※一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。