曜日別特売
CMPD2004 プレセット型トルクレンチ KTC 02963261

CMPD2004 プレセット型トルクレンチ KTC 02963261
CMPD2004 プレセット型トルクレンチ KTC 02963261

プレセット型トルクレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
02963261
品番
CMPD2004
参考基準価格(税別)¥55,100販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980

トルク値の設定操作を行いやすく、ローレット加工で滑りにくいグリップです。

用途
締結トルクの管理に。
トラスコ品番
715-4737
全長(mm)
525
差込角(mm)
12.7
頭部幅(mm)
39.5
トルク調整範囲(N・m)
40~200
最小目盛(N・m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする