※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス フックアイボルトミリネジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02964600
品番
IBH-5M
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途
アイボルトをフック式にして、端末の金具として
鳩除け・カラス除けネット等の端末金具として
トラスコ品番
317-4489
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
30
ねじ径
M5
寸法A(mm)
12
寸法S(mm)
6
寸法D(mm)
5
寸法B(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.15