※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アソー
”エースボール”BY(外PTねじ×ホースジョイント型) アングル型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
722-5753
722-5753
722-5755
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02964846
品番
BY-3208R
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。
アングル型です。
特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
用途
0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油用(凍結個所は除く)。
トラスコ品番
722-5753
タケノコ外径(Φmm)
8
材質
本体:黄銅(C3771、C3604)+クロムメッキ、Oリング:ニトリルゴム(NBR)
高さ(mm)
29
使用温度範囲(℃)
-10~80(凍結箇所は除く)
使用圧力(MPa)
0.98
使用流体
水、空気、油(材質に悪影響のない流体)
接続口径D
R1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材