アソー
エースボール ストレート型 外、内ネジ型(ハンドル色ブルー)(RoHS指令相当品)
親切設計の小型ボールバルブです。ニップル一体型となります。ハンドルの開閉位置を変更する事も可能です。異なるサイズの接続に使用します。RoHS指令相当品。
最大使用圧力(MPa)
~1
最高使用温度(℃)
-10~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
取付ねじ
ボア径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04345682
BM-2033R(ブルー)
112
【内】PF3/8、【外】PT3/8
8
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04345709
BM-1032R(ブルー)
67
【内】PF1/4、【外】PT3/8
6
¥
2,300
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04345806
BM-2043R(ブルー)
120
【内】PF3/8、【外】PT1/2
8
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04345910
BM-1021R(ブルー)
64
【内】PF1/8、【外】PT1/4
6
¥
2,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材