曜日別特売
STK41N54JBL 保護メガネ STKS410 スティックス410 偏光 bolle 02965020

STK41N54JBL 保護メガネ STKS410 スティックス410 偏光 bolle 02965020
STK41N54JBL 保護メガネ STKS410 スティックス410 偏光 bolle 02965020
STK41N54JBL 保護メガネ STKS410 スティックス410 偏光 bolle 02965020
STK41N54JBL 保護メガネ STKS410 スティックス410 偏光 bolle 02965020
STK41N54JBL 保護メガネ STKS410 スティックス410 偏光 bolle 02965020
STK41N54JBL 保護メガネ STKS410 スティックス410 偏光 bolle 02965020

保護メガネ STKS410 スティックス410 偏光

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
レンズ色偏光クォーツ
フレーム色ブラウントータス
内容量1個注文コード02965020品番STK41N54JBL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

偏光レンズは乱反射を抑え、視認性を高めます。
レンズ両面に耐傷コーティングを施し、耐傷性(傷つきにくさ)に優れた保護メガネです。
クリアサイドシールド一体型デザインで、AS/NZS 規格認証の高い安全性です。
デザインやレンズカラーで選べる全20種、65%以上をリサイクルポリカーボネートで製造しています。
屋内外の作業や日常の花粉対策にも最適です。
ウェリントン型のスタイリッシュな保護メガネです。

トラスコ品番
717-3796
レンズ色
偏光クォーツ
適合規格
AS/NZS
フレーム色
ブラウントータス
テンプル色
ブラウントータス
付属品
マイクロファイバーバッグ
仕様
防傷加工:○
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:リサイクルポリカーボネート
コーティング
耐傷コーティング
レンズ厚さ(mm)
2.2
紫外線カット
○
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする