RMST-1 ランバスメッシュ用パーツ 石膏ボード用止め具セット 光 02965038

RMST-1 ランバスメッシュ用パーツ 石膏ボード用止め具セット 光 02965038
RMST-1 ランバスメッシュ用パーツ 石膏ボード用止め具セット 光 02965038

ランバスメッシュ用パーツ 石膏ボード用止め具セット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
この商品は色など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック(2個)
色
ブラック
注文コード
02965038
品番
RMST-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
¥729

石膏ボード用壁に取り付けてランバスメッシュを設置できます。

用途
ランバスメッシュ取り付け用
トラスコ品番
684-3530
色
ブラック
セット内容
本体2個、取付ピース4個、キャップ4個、クギ16本以上
材質
本体:スチール
幅(mm)
26
高さ(mm)
64
品名
ランバスメッシュヨウパーツ
奥行(mm)
24.3
耐荷重(kg)
20
注意
※耐荷重は2ケ使用時の均等総耐荷重です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする