光
ランバスメッシュ用パーツ 石膏ボード用止め具セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック(2個)
色
ホワイト
注文コード
02966246
品番
RMST-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
石膏ボード用壁に取り付けてランバスメッシュを設置できます。
用途
ランバスメッシュ取り付け用
トラスコ品番
684-3525
色
ホワイト
セット内容
本体2個、取付ピース4個、キャップ4個、クギ16本以上
材質
本体:スチール
幅(mm)
26
高さ(mm)
64
品名
ランバスメッシュヨウパーツ
奥行(mm)
24.3
耐荷重(kg)
20
注意
※耐荷重は2ケ使用時の均等総耐荷重です。