STK41N20JBL 保護メガネ STKS410 スティックス410 bolle 02966630

STK41N20JBL 保護メガネ STKS410 スティックス410 bolle 02966630
STK41N20JBL 保護メガネ STKS410 スティックス410 bolle 02966630
STK41N20JBL 保護メガネ STKS410 スティックス410 bolle 02966630
STK41N20JBL 保護メガネ STKS410 スティックス410 bolle 02966630
STK41N20JBL 保護メガネ STKS410 スティックス410 bolle 02966630
STK41N20JBL 保護メガネ STKS410 スティックス410 bolle 02966630
STK41N20JBL 保護メガネ STKS410 スティックス410 bolle 02966630
STK41N20JBL 保護メガネ STKS410 スティックス410 bolle 02966630

保護メガネ STKS410 スティックス410

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
レンズ色スモーク
フレーム色ブラックグロス
内容量1個注文コード02966630品番STK41N20JBL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

防曇性能(曇りにくさ)と防傷性能(傷つきにくさ)を両立させたコーティングで、EN166(欧州規格)の【N】【K】オプションの認証を受けています。
コーティングはレンズ両面に施されており、屋内から屋外への移動、または逆の場合など、幅広い環境下での使用において、効果が期待できます。
クリアサイドシールド一体型デザインで、AS/NZS 規格認証の高い安全性です。
デザインやレンズカラーで選べる全20種、65%以上をリサイクルポリカーボネートで製造しています。
透明なクリアレンズでも紫外線を99.9%カットします。
屋内外の作業や日常の花粉対策にも最適です。
ウェリントン型のスタイリッシュな保護メガネです。

トラスコ品番
717-3786
レンズ色
スモーク
フレーム色
ブラックグロス
テンプル色
ブラックグロス
紫外線カット
◎
付属品
マイクロファイバーバッグ
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:リサイクルポリカーボネート
適合規格
AS/NZS
加工
防傷:◎、防曇:◎
コーティング
超防曇・耐傷プラチナコーティング
レンズ厚さ(mm)
2.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする