※サンプル画像
Reencle
Reencle Prime ホワイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02969421
品番
RC-PRIME300-WH
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥109,780
販売価格(税別)
¥
99,800
バスケットに入れる
付属品
コンポストスターター(バイオフレーク)、活性炭、活性炭フィルター2つ
仕様
リチウムイオン:No
電源(V)
100/110(50/60Hz)
定格電力(W)
52
本体質量(kg)
9.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
33.1×30.5×46.7(蓋を開けた時の高さ:73)
消臭方式
金属イオン酸化触媒
最高処理量
1.7kg
処理方法
ハイブリッド式
騒音レベル(dB)
25
取扱説明書:
(14.34MB)
(14.34MB)