RC-PRIME300-BK Reencle Prime ブラック Reencle 02969439

※サンプル画像

RC-PRIME300-BK Reencle Prime ブラック Reencle 02969439
RC-PRIME300-BK Reencle Prime ブラック Reencle 02969439
RC-PRIME300-BK Reencle Prime ブラック Reencle 02969439
RC-PRIME300-BK Reencle Prime ブラック Reencle 02969439
RC-PRIME300-BK Reencle Prime ブラック Reencle 02969439
RC-PRIME300-BK Reencle Prime ブラック Reencle 02969439
RC-PRIME300-BK Reencle Prime ブラック Reencle 02969439
RC-PRIME300-BK Reencle Prime ブラック Reencle 02969439
RC-PRIME300-BK Reencle Prime ブラック Reencle 02969439
RC-PRIME300-BK Reencle Prime ブラック Reencle 02969439
RC-PRIME300-BK Reencle Prime ブラック Reencle 02969439

Reencle Prime ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02969439
品番
RC-PRIME300-BK
参考基準価格(税別)¥100,000販売価格(税込)¥109,780
販売価格(税別)
¥99,800
付属品
コンポストスターター(バイオフレーク)、活性炭、活性炭フィルター2つ
仕様
リチウムイオン:No
電源(V)
100/110(50/60Hz)
定格電力(W)
52
本体質量(kg)
9.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
33.1×30.5×46.7(蓋を開けた時の高さ:73)
消臭方式
金属イオン酸化触媒
最高処理量
1.7kg
処理方法
ハイブリッド式
騒音レベル(dB)
25
取扱説明書:(14.34MB) (14.34MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生ゴミ処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする