LDA12NDG100WT3 100W相当LED電球 東京メタル 02975206

100W相当LED電球LDA12NDG100WT3

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
光色昼白色
内容量1個注文コード02975206品番LDA12NDG100WT3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

100W相当、口金E26のLED電球。密閉器具対応、なお断熱材施工器具には使用できません。

色温度(K)
5000
光色
昼白色
その他
調光可、密閉器具可、断熱材施工器具不可
材質
カバー:樹脂乳白色
質量(g)
131
口金
E26
定格消費電力(W)
12.3
全光束(Lm)
1520
寸法(奥行D×高さH)(mm)
65×116
寿命
40000時間
演色性(Ra)
80

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする