マグテック
ネオジムキャップマグネット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
厚さ(mm)
7
5
7
8
吸着力(N)
58
39
58
137
284
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02978408
品番
MNCP0021
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
磁石とヨーク(継鉄)を組み合わせることで磁気回路が形成され、吸着力が増し性能が向上します。
キャップのない磁石に比べ、吸着力が数倍高くなります。(ネオジム磁石の約2~4倍)
用途
・吸着用
厚さ(mm)
7
質量(g)
12
吸着力(N)
58
適合ねじ
M4
外径(mm)
20
タイプ
段穴
材質(キャップ)
スチール
マグネット
ネオジム磁石
穴径(mm)
4.5
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980