OSRAM(オスラム)
LED DULUX 24形 3000K
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02978460
品番
DULUXLEDT/E24HFV10W830GX24Q-310X1JPOSRAM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
工事不要で即LED化
長さ(mm)
130
電力(W)
10
口金
GX24Q-3
定格寿命(時間)
30000
平均演色評価数(Ra)
80
色温度(K)
3000
光束(Lm)
1080
直径(mm)
48
光色
電球色
演色指数(Ra)
80
注意
※電子安定器専用(消費電力は組み合わせる電子安定器によって変動いたします)
※調光機能付き安定器では使用できません。
※AC直結では動作しない設計。過電流保護・過温度保護あり