DULUXLEDT/E32HFV16W840GX24Q-310X1JPOSRAM LED DULUX 32形 4000K OSRAM(オスラム) 02978487

DULUXLEDT/E32HFV16W840GX24Q-310X1JPOSRAM LED DULUX 32形 4000K OSRAM(オスラム) 02978487
DULUXLEDT/E32HFV16W840GX24Q-310X1JPOSRAM LED DULUX 32形 4000K OSRAM(オスラム) 02978487

LED DULUX 32形 4000KDULUXLEDT/E32HFV16W840GX24Q-310X1JPOSRAM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02978487
品番
DULUXLEDT/E32HFV16W840GX24Q-310X1JPOSRAM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

工事不要で即LED化

長さ(mm)
146
電力(W)
15
口金
GX24Q-3
定格寿命(時間)
30000
平均演色評価数(Ra)
80
色温度(K)
4000
光束(Lm)
1800
直径(mm)
48
光色
白色
演色指数(Ra)
80
注意
※電子安定器専用(消費電力は組み合わせる電子安定器によって変動いたします)
※調光機能付き安定器では使用できません。
※AC直結では動作しない設計。過電流保護・過温度保護あり

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする