曜日別特売
TL-RA91SV-21KSB-130KG-R23-BX AIR SAFE リトラ・エア シングル兼用ランヤード ツヨロン(藤井電工) 02991672

TL-RA91SV-21KSB-130KG-R23-BX AIR SAFE リトラ・エア シングル兼用ランヤード ツヨロン(藤井電工) 02991672
TL-RA91SV-21KSB-130KG-R23-BX AIR SAFE リトラ・エア シングル兼用ランヤード ツヨロン(藤井電工) 02991672
TL-RA91SV-21KSB-130KG-R23-BX AIR SAFE リトラ・エア シングル兼用ランヤード ツヨロン(藤井電工) 02991672
TL-RA91SV-21KSB-130KG-R23-BX AIR SAFE リトラ・エア シングル兼用ランヤード ツヨロン(藤井電工) 02991672
TL-RA91SV-21KSB-130KG-R23-BX AIR SAFE リトラ・エア シングル兼用ランヤード ツヨロン(藤井電工) 02991672
TL-RA91SV-21KSB-130KG-R23-BX AIR SAFE リトラ・エア シングル兼用ランヤード ツヨロン(藤井電工) 02991672
TL-RA91SV-21KSB-130KG-R23-BX AIR SAFE リトラ・エア シングル兼用ランヤード ツヨロン(藤井電工) 02991672
TL-RA91SV-21KSB-130KG-R23-BX AIR SAFE リトラ・エア シングル兼用ランヤード ツヨロン(藤井電工) 02991672
TL-RA91SV-21KSB-130KG-R23-BX AIR SAFE リトラ・エア シングル兼用ランヤード ツヨロン(藤井電工) 02991672

AIR SAFE リトラ・エア シングル兼用ランヤード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02991672
品番
TL-RA91SV-21KSB-130KG-R23-BX
参考基準価格(税別)¥21,900販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

安全と軽さの650g国内最軽量。(ロック装置付き巻取型として)織ロープに常に巻取力がかかり、短く保たれているため作業の邪魔にならない常時巻取型。万一の落下時には落下距離を最短に抑えるロック装置付きで国内最軽量の軽さと小型化を実現した巻取式ランヤードです。

質量(g)
650
タイプ
兼用
種類
フルハーネス型・胴ベルト型兼用タイプ1
落下距離(m)
フルハーネス型2.9~4.4/胴ベルト型2.1~3.6
ランヤード(長さ)(mm)
1600
距離
最大自由落下:フルハーネス型2.3/胴ベルト型1.8(m)
最大使用質量(kg)
130
ロープ仕様
ロック装置付き常時巻取型
商品タイプ
シングル
関連資料:(0.74MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする