※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
光洋化学
エースクロス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
1ケース(24巻)
1ケース(36巻)
1ケース(60巻)
1巻
色
青
クリア
緑
茶
青
テープ幅(mm)
25
25
38
75
全24種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
02994052
品番
K10BL
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
・扱いやすいポリエチレンフラットヤーンタイプ
・手で切れるので作業性が抜群。
・背面にマジックで字を書くことができ、重ね貼りできます。
用途
梱包用
色
青
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
50
粘着力(g/25mm)
1000