曜日別特売
KC パイオランテープ 光洋化学 02994140

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイオランテープ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻
内容量1巻注文コード02994140品番KC
販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

・扱いやすいポリエチレンフラットヤーンタイプ
・手で切れて扱いやすく安定した粘着力。
・荷滑りしにくく、耐水性・対候性に優れています。
・背面にマジックで字を書くことができ、重ね貼りできます。

用途
梱包用
色
クリア
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
粘着力(g/25mm)
950

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする