曜日別特売
FB エースクロス 光洋化学 02994176

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エースクロス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻
テープ幅(mm)38
内容量1巻注文コード02994176品番FB
販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
¥559

・手で簡単に切れ、柔軟性のあるエンボスフィルム基材使用
・糊残りしにくく床養生(フローリング)に最適
・床板塗膜を剥がさず養生シートによく付き、剥がれにくい。
・硬質塩ビなどにも糊残りしにくい。

用途
床養生
テープ幅(mm)
38
色
青
テープ長さ(m)
25
粘着力(N/25mm)
7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする