ホリエ金物
4853ハンドル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(mm)
192
128
192
仕上
シルバー
シルバー
パールブラック
マットブラック
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02995260
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
仕上
シルバー
サイズ(mm)
192
その他
【裏ビス】ISO4mm
材質
アルミダイカスト
色
シルバー