- 4853ハンドル ホリエ金物 02995662

- 4853ハンドル ホリエ金物 02995662
- 4853ハンドル ホリエ金物 02995662

4853ハンドル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(mm)128
仕上シルバー
内容量1個注文コード02995662品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
¥589
仕上
シルバー
サイズ(mm)
128
その他
【裏ビス】ISO4mm
材質
アルミダイカスト
色
シルバー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする