C0212-BK ソーラー式ガーデンライト MROCAT 02996931

C0212-BK ソーラー式ガーデンライト MROCAT 02996931
C0212-BK ソーラー式ガーデンライト MROCAT 02996931
C0212-BK ソーラー式ガーデンライト MROCAT 02996931
C0212-BK ソーラー式ガーデンライト MROCAT 02996931
C0212-BK ソーラー式ガーデンライト MROCAT 02996931
C0212-BK ソーラー式ガーデンライト MROCAT 02996931

ソーラー式ガーデンライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷地域運賃5日以内出荷とは
色本体:黒 / 光:暖色
内容量1本注文コード02996931品番C0212-BK
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

配線や工具不要、土に刺すだけで使えるシンプルなデザインのガーデンライトです。
暖かい光で和やかな雰囲気のある空間を演出できます。
暗くなると自動点灯し、明るくなると消灯します。
ソーラー充電式なので充電いらず、電気代も必要ありません。
軽量で持ち運びや設置も楽々です。

色
本体:黒 / 光:暖色
材質
ステンレス、 PP (ソーラーパネル:単結晶)
質量(g)
約230
電球
チップLED
防水性
IP44
寸法(Φ×高さH)(cm)
直径Φ6 x 40
注意
※ご使用前に絶縁タブを除去してください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする