tantore
【クリーンパック品】ポリエステルメッシュ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
64-4314-96-23
64-4314-96-23
64-4314-96-23
64-4314-79-23
64-4314-80-23
64-4314-81-23
64-4314-84-23
64-4314-87-23
64-4314-91-23
64-4314-92-23
64-4314-93-23
64-4314-94-23
64-4314-97-23
64-4314-98-23
64-4314-99-23
64-4315-01-23
64-4315-02-23
64-4315-03-23
64-4315-04-23
64-4315-05-23
64-4315-06-23
64-4315-07-23
64-4315-10-23
64-4315-11-23
64-4315-12-23
64-4315-15-23
64-4315-20-23
64-4315-23-23
64-4315-24-23
64-4315-26-23
64-4315-28-23
全29種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03003328
品番
-
参考基準価格(税別)
¥39,960
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
サイズ
幅1080×長さ1
目開き
45
アズワン品番
64-4314-96-23
開口率(%)
29%
糸径(μ)
34
仕様
※305メッシュ