曜日別特売

【クリーンパック品】ポリエステルメッシュ

【クリーンパック品】ポリエステルメッシュ - tantore

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

内容量
1枚
全29種類を絞り込む
アズワン品番
目開き
開口率(%)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
目開き
アズワン品番
開口率(%)
糸径(μ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03003328-幅1080×長さ14564-4314-96-2329%34
¥39,960
¥37,980
¥41,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
03008727-幅1080×長さ133064-4315-07-2346%160
¥24,360
¥23,980
¥26,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
03009960-幅1080×長さ19564-4315-02-2327%80
¥27,480
¥26,980
¥29,678(税込)
27日以内出荷
返品不可
03011256-幅1080×長さ140064-4315-10-2352%160
¥24,150
¥22,980
¥25,278(税込)
27日以内出荷
返品不可
03011308-幅1080×長さ12164-4314-87-2315%31
¥54,520
¥51,980
¥57,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
03011658-幅1080×長さ1118064-4315-23-2358%385
¥24,360
¥23,980
¥26,378(税込)
27日以内出荷
返品不可
03011868-幅1080×長さ158064-4315-12-2347%260
¥24,360
¥23,980
¥26,378(税込)
27日以内出荷
返品不可
03014711-幅1080×長さ11864-4314-84-2313%31
¥56,600
¥53,980
¥59,378(税込)
27日以内出荷
返品不可
03015036-幅1080×長さ13564-4314-94-2311%64
¥46,200
¥43,980
¥48,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
03015569-幅1080×長さ115064-4315-03-2343%80
¥25,400
¥24,980
¥27,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
03017538-幅1080×長さ1564-4314-79-232%34/40
¥73,240
¥69,980
¥76,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
03024712-幅960×長さ1100064-4315-20-2344%500
¥24,360
¥23,980
¥26,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
03026166-幅1080×長さ15564-4314-97-2327%48
¥35,800
¥34,980
¥38,478(税込)
27日以内出荷
返品不可
03026209-幅1080×長さ125064-4315-05-2344%120
¥24,360
¥23,980
¥26,378(税込)
27日以内出荷
返品不可
03026848-幅1080×長さ120064-4315-04-2343%100
¥25,400
¥24,980
¥27,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
03028212-幅1080×長さ18064-4314-99-2333%55
¥31,640
¥29,980
¥32,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
03028300-幅1080×長さ170064-4315-15-2368%145
¥24,360
¥23,980
¥26,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
03030689-幅1080×長さ130064-4315-06-2335%200
¥24,360
¥23,980
¥26,378(税込)
27日以内出荷
返品不可
03031292-幅1080×長さ12564-4314-92-2320%27
¥54,520
¥51,980
¥57,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
03033410-幅1080×長さ1195064-4315-28-2364%500
¥24,360
¥23,980
¥26,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
03036630-幅1080×長さ1141064-4315-24-2329%600
¥24,360
¥23,980
¥26,378(税込)
27日以内出荷
返品不可
03037190-幅1080×長さ13064-4314-93-2324%31
¥50,360
¥47,980
¥52,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
03037592-幅1080×長さ19064-4315-01-2332%64
¥29,560
¥28,980
¥31,878(税込)
27日以内出荷
返品不可
03040349-幅1080×長さ150064-4315-11-2348%220
¥24,360
¥23,980
¥26,378(税込)
27日以内出荷
返品不可
03043131-幅1080×長さ12364-4314-91-2317%31
¥56,600
¥53,980
¥59,378(税込)
27日以内出荷
返品不可
03043840-幅1080×長さ11264-4314-81-237%31
¥64,920
¥61,980
¥68,178(税込)
27日以内出荷
返品不可
03047647-幅1080×長さ1165064-4315-26-2364%460
¥24,360
¥23,980
¥26,378(税込)
27日以内出荷
返品不可
03051811-幅1080×長さ11064-4314-80-233%47
¥69,080
¥65,980
¥72,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
03051838-幅1080×長さ17064-4314-98-2328%55
¥33,720
¥32,980
¥36,278(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする