曜日別特売

【クリーンパック品】PTFE30メッシュ 目開き647μm

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
アズワン品番64-4307-31-23
内容量1枚注文コード03003967品番-
参考基準価格(税別)¥79,480販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
¥75,980

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

サイズ
500×500
アズワン品番
64-4307-31-23
仕様
※30メッシュ※PTFEメッシュは元々、茶色のPTFE糸をメッシュにした後、白色に色を落としています。その為、色が落としきれなく茶色部分が残る場合がございますが、品質には問題ございませんので、ご了承願います。
目開き
647
線径(μm)
200
開口率(%)
58.30%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする