曜日別特売

【クリーンパック品】PTFE30メッシュ 目開き647μm

【クリーンパック品】PTFE30メッシュ 目開き647μm - tantore

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

仕様
※30メッシュ※PTFEメッシュは元々、茶色のPTFE糸をメッシュにした後、白色に色を落としています。その為、色が落としきれなく茶色部分が残る場合がございますが、品質には問題ございませんので、ご了承願います。
目開き
647
線径(μm)
200
開口率(%)
58.30%
内容量
1枚
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03003967-500×50064-4307-31-23
¥79,480
¥75,980
¥83,578(税込)
27日以内出荷
返品不可
03005166-200×20064-4307-33-23
¥40,790
¥38,980
¥42,878(税込)
27日以内出荷
返品不可
03006916-100×10064-4307-30-23
¥27,900
¥26,980
¥29,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
03047796-1×164-4307-32-23
¥143,960
¥139,800
¥153,780(税込)
27日以内出荷
返品不可
03052730-300×30064-4307-34-23
¥53,690
¥51,980
¥57,178(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする