曜日別特売

フラスコサポート

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03005130
品番
8300-STF-12
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
¥57,980

「フラスコサポート」は、ロータリーエバポレーター本体にフラスコを着脱する際に使用するサポート台です。
バス上に「フラスコサポート」を設置しフラスコを仮置きすることで、フラスコの落下や破損を防ぎます。
フラスコを載せたまま、「フラスコサポート」をバス上で前後にスライドできるため、これまで2人で行っていた着脱作業を、1人で安全かつ効率的に行うことができます。

材質
本体/SUS304、フラスコ受け輪/PVC、ゴム脚/エチレンプロピレンゴム
適合フラスコ
10L、20L(DN100)
アズワン品番
60-4441-71
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520×300×50
スパナ厚さ(mm)
~Φ448 (外径寸法)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする