曜日別特売

【クリーンパック品】ETFEメッシュ

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
メッシュ10
目開き(μm)2140
内容量1枚注文コード03006566品番-
参考基準価格(税別)¥48,540販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

厚さ(μm)
750
メッシュ
10
アズワン品番
64-9637-30-23
開口率(%)
71
目開き(μm)
2140
材質
ETFE
サイズ
1020×1000
糸径(μ)
400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする