曜日別特売

【クリーンパック品】ETFEメッシュ

【クリーンパック品】ETFEメッシュ - tantore

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

材質
ETFE
サイズ
1020×1000
内容量
1枚
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(μm)
メッシュ
アズワン品番
開口率(%)
目開き(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03006566-7501064-9637-30-23712140
¥48,540
¥46,980
¥51,678(税込)
27日以内出荷
返品不可
03006591-4902064-9637-31-23651020
¥41,910
¥39,980
¥43,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
03036018-2408064-9637-35-2351197
¥52,700
¥49,980
¥54,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
03049632-2607065-3725-98-2339243
¥48,410
¥46,980
¥51,678(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする