【クリーンパック品】ETFEメッシュ

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
内容量
1枚
目開き(μm)
1020
注文コード
03006591
品番
-
参考基準価格(税別)¥41,910販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

材質
ETFE
サイズ
1020×1000
厚さ(μm)
490
メッシュ
20
アズワン品番
64-9637-31-23
開口率(%)
65
目開き(μm)
1020
糸径(μ)
250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする