【クリーンパック品】絹製 篩網 幅1020mm×長さ1m

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
目開き142
内容量1枚注文コード03006819品番-
参考基準価格(税別)¥56,300販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
¥53,980

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

目開き
142
アズワン品番
64-4307-20-23
開口率(%)
36%
繊度(dtex)
42/42
仕様
※107/107メッシュ
サイズ
幅1020×長さ1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする