SCC ビッグボーイ びん 純水洗浄処理済み

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1袋(1本)
容量(mL)
広口500
寸法(mm)
Φ77×158×Φ44.0(胴径×高さ×内径)
注文コード
03006898
品番
-
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

耐熱性にも優れています(MAX200℃)。
本体キャップともPFA(テフロン(R))製ですので耐薬品性・耐久性に優れています。中栓なしで液モレしません。

材質
PFA(テフロン(R))
寸法(mm)
Φ77×158×Φ44.0(胴径×高さ×内径)
容量(mL)
広口500
表面
SCC(表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品)
アズワン品番
7-2103-17
キャップ外径(Φmm)
Φ60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする