tantore
【クリーンパック品】食品衛生FDA対応 ナイロンメッシュ
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
28日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
65-0262-47-23
65-0262-47-23
65-0262-47-23
65-0262-29-23
65-0262-30-23
65-0262-31-23
65-0262-32-23
65-0262-33-23
65-0262-34-23
65-0262-35-23
65-0262-36-23
65-0262-37-23
65-0262-38-23
65-0262-39-23
65-0262-40-23
65-0262-41-23
65-0262-42-23
65-0262-43-23
65-0262-44-23
65-0262-45-23
65-0262-46-23
65-0262-48-23
65-0262-49-23
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03007169
品番
-
参考基準価格(税別)
¥26,650
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
目開き
240
アズワン品番
65-0262-47-23
開口率(%)
44%
糸径(μ)
Φ120
仕様
※71.4メッシュ
サイズ
幅1270×長さ1