曜日別特売

【クリーンパック品】食品衛生FDA対応 ナイロンメッシュ

【クリーンパック品】食品衛生FDA対応 ナイロンメッシュ - tantore

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

サイズ
幅1270×長さ1
内容量
1枚
全21種類を絞り込む
アズワン品番
目開き
開口率(%)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
目開き
アズワン品番
開口率(%)
糸径(μ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03007169-24065-0262-47-2344%Φ120
¥26,650
¥25,980
¥28,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
03010337-160065-0262-29-2364%Φ400
¥28,310
¥26,980
¥29,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
03013216-37565-0262-42-2346%Φ180
¥26,650
¥25,980
¥28,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
03015481-22565-0262-48-2342%Φ120
¥26,650
¥25,980
¥28,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
03016522-25065-0262-45-2346%Φ120
¥26,650
¥25,980
¥28,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
03016996-75065-0262-36-2356%Φ250
¥26,650
¥25,980
¥28,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
03018798-108065-0262-33-2357%Φ350
¥27,480
¥26,980
¥29,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
03019541-140065-0262-30-2360%Φ400
¥30,810
¥29,980
¥32,978(税込)
28日以内出荷
返品不可
03022919-71065-0262-37-2355%Φ250
¥26,650
¥25,980
¥28,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
03026970-95065-0262-34-2358%Φ300
¥26,650
¥25,980
¥28,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
03028038-61065-0262-38-2350%Φ250
¥26,650
¥25,980
¥28,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
03033008-35565-0262-43-2349%Φ150
¥26,650
¥25,980
¥28,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
03033918-119065-0262-32-2360%Φ350
¥30,900
¥29,980
¥32,978(税込)
28日以内出荷
返品不可
03034846-40065-0262-41-2348%Φ180
¥26,650
¥25,980
¥28,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
03036332-60065-0262-39-2350%Φ250
¥26,650
¥25,980
¥28,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
03037951-130065-0262-31-2362%Φ350
¥27,480
¥26,980
¥29,678(税込)
28日以内出荷
返品不可
03044619-21065-0262-49-2341%Φ120
¥26,650
¥25,980
¥28,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
03045477-31065-0262-44-2345%Φ150
¥26,650
¥25,980
¥28,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
03049151-53065-0262-40-2350%Φ220
¥26,650
¥25,980
¥28,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
03051601-85065-0262-35-2355%Φ300
¥27,060
¥25,980
¥28,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
03052669-24565-0262-46-2345%Φ120
¥26,650
¥25,980
¥28,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする