tantore
【クリーンパック品】PTFE100メッシュ 目開き94μm
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
64-4307-54-23
64-4307-50-23
64-4307-51-23
64-4307-52-23
64-4307-53-23
64-4307-54-23
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03007887
品番
-
参考基準価格(税別)
¥103,610
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
サイズ
500×500
アズワン品番
64-4307-54-23
仕様
※100メッシュ
目開き
94
線径(μm)
160
開口率(%)
13.70%