曜日別特売

【クリーンパック品】PTFE100メッシュ 目開き94μm

【クリーンパック品】PTFE100メッシュ 目開き94μm - tantore

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

仕様
※100メッシュ
目開き
94
線径(μm)
160
開口率(%)
13.70%
内容量
1枚
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03007887-500×50064-4307-54-23
¥103,610
¥98,980
¥108,878(税込)
27日以内出荷
返品不可
03009470-100×10064-4307-52-23
¥32,720
¥31,980
¥35,178(税込)
27日以内出荷
返品不可
03011877-300×30064-4307-53-23
¥68,140
¥64,980
¥71,478(税込)
27日以内出荷
返品不可
03022770-1×164-4307-50-23
¥193,100
¥189,800
¥208,780(税込)
27日以内出荷
返品不可
03048286-200×20064-4307-51-23
¥50,440
¥47,980
¥52,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする