tantore
【クリーンパック品】PPSメッシュPPS網 幅1m×長さ1m
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
64-4307-24-23
64-4307-23-23
64-4307-24-23
64-4307-25-23
64-4307-26-23
64-4307-27-23
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03008526
品番
-
参考基準価格(税別)
¥57,900
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
目開き
200
アズワン品番
64-4307-24-23
開口率(%)
62%
糸径(μ)
55
仕様
※100メッシュ
サイズ
幅1×長さ1