tantore
【クリーンパック品】PPSメッシュPPS網 幅1m×長さ1m
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
サイズ
幅1×長さ1
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目開き
アズワン品番
開口率(%)
糸径(μ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03008526
-
200
64-4307-24-23
62%
55
¥
57,900
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
29日以内出荷
返品不可
03030917
-
358
64-4307-27-23
50%
150
¥
63,500
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
29日以内出荷
返品不可
03033446
-
119
64-4307-23-23
49.60%
50
¥
62,700
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
29日以内出荷
返品不可
03034329
-
273
64-4307-26-23
38%
150
¥
64,800
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
29日以内出荷
返品不可
03041871
-
273/485
64-4307-25-23
49.30%
150
¥
59,200
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
29日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください