tantore
【クリーンパック品】ナイロン製プランクトンネット
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
目開き
830
830
830
1800
1250
355
85
55
15
150
400
660
20
600
440
70
1170
75
250
950
30
25
1000
80
1560
500
1
700
50
12
300
10
940
730
5
1450
100
40
60
900
1920
1320
アズワン品番
64-4309-52-23
64-4309-52-23
64-4309-52-23
64-4309-71-23
64-4309-63-23
64-4309-35-23
64-4309-53-23
64-4309-10-23
64-4308-92-23
64-4309-25-23
64-4309-36-23
64-4309-47-23
64-4308-93-23
64-4309-44-23
64-4309-37-23
64-4309-14-23
64-4309-62-23
64-4309-16-23
64-4309-61-23
64-4309-19-23
64-4309-30-23
64-4309-08-23
64-4309-58-23
64-4309-01-23
64-4308-97-23
64-4309-60-23
64-4309-22-23
64-4309-28-23
64-4309-70-23
64-4309-38-23
64-4308-86-23
64-4309-48-23
64-4309-07-23
64-4308-91-23
64-4309-31-23
64-4308-89-23
64-4309-57-23
64-4308-90-23
64-4309-51-23
64-4308-88-23
64-4309-67-23
64-4309-24-23
64-4309-04-23
64-4309-11-23
64-4309-54-23
64-4309-49-23
64-4309-73-23
64-4309-64-23
全46種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03009172
品番
-
参考基準価格(税別)
¥24,360
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
サイズ
幅1080×長さ1
目開き
830
アズワン品番
64-4309-52-23
開口率(%)
55%
糸径(μ)
280
仕様
※23メッシュ