【クリーンパック品】ナイロン製プランクトンネット

【クリーンパック品】ナイロン製プランクトンネット - tantore

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

内容量
1枚
全46種類を絞り込む
目開き
アズワン品番
開口率(%)
46種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
目開き
アズワン品番
開口率(%)
糸径(μ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03003030-幅1080×長さ1180064-4309-71-2361%500
¥24,360
¥23,980
¥26,378(税込)
27日以内出荷
返品不可
03005586-幅1080×長さ1125064-4309-63-2358%400
¥24,360
¥23,980
¥26,378(税込)
27日以内出荷
返品不可
03009172-幅1080×長さ183064-4309-52-2355%280
¥24,360
¥23,980
¥26,378(税込)
27日以内出荷
返品不可
03011649-幅1080×長さ135564-4309-35-2351%150
¥24,360
¥23,980
¥26,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
03012830-幅1000×長さ18564-4309-53-2349%37
¥30,810
¥29,980
¥32,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
03012997-幅1080×長さ15564-4309-10-2343%30
¥34,970
¥33,980
¥37,378(税込)
27日以内出荷
返品不可
03014327-幅1000×長さ11564-4308-92-2311%30
¥59,510
¥56,980
¥62,678(税込)
27日以内出荷
返品不可
03015377-幅1×長さ115064-4309-25-2351%61
¥25,820
¥24,980
¥27,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
03015709-幅1080×長さ140064-4309-36-2346%195
¥24,360
¥23,980
¥26,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
03015840-幅1080×長さ166064-4309-47-2352%250
¥24,360
¥23,980
¥26,378(税込)
27日以内出荷
返品不可
03016059-幅1000×長さ12064-4308-93-2316%30
¥56,600
¥53,980
¥59,378(税込)
34日以内出荷
返品不可
03016339-幅1080×長さ160064-4309-44-2359%180
¥24,360
¥23,980
¥26,378(税込)
27日以内出荷
返品不可
03017800-幅1080×長さ144064-4309-37-2346%195
¥24,360
¥23,980
¥26,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
03017992-幅1600×長さ17064-4309-14-2349%30
¥39,960
¥37,980
¥41,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
03018019-幅1080×長さ1125064-4309-62-2356%400
¥24,360
¥23,980
¥26,378(税込)
27日以内出荷
返品不可
03020040-幅1080×長さ17064-4309-16-2349%30
¥31,640
¥29,980
¥32,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
03020390-幅1080×長さ1117064-4309-61-2355%400
¥30,200
¥28,980
¥31,878(税込)
27日以内出荷
返品不可
03020679-幅1080×長さ17564-4309-19-2323%80
¥31,640
¥29,980
¥32,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
03021072-幅1080×長さ125064-4309-30-2351%100
¥24,360
¥23,980
¥26,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
03021388-幅1450×長さ15564-4309-08-2343%30
¥42,040
¥39,980
¥43,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
03021406-幅1080×長さ195064-4309-58-2358%300
¥24,360
¥23,980
¥26,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
03025272-幅1080×長さ13064-4309-01-2319%37
¥48,280
¥45,980
¥50,578(税込)
38日以内出荷
返品不可
03025771-幅1080×長さ12564-4308-97-2314%43
¥52,440
¥49,980
¥54,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
03026936-幅1080×長さ1100064-4309-60-2344%500
¥24,360
¥23,980
¥26,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
03027268-幅1080×長さ18064-4309-22-2332%61
¥30,810
¥29,980
¥32,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
03027469-幅1650×長さ125064-4309-28-2351%100
¥29,220
¥27,980
¥30,778(税込)
29日以内出荷
返品不可
03028011-幅1080×長さ1156064-4309-70-2361%450
¥24,360
¥23,980
¥26,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
03029490-幅1080×長さ150064-4309-38-2347%225
¥24,360
¥23,980
¥26,378(税込)
38日以内出荷
返品不可
03030077-幅1080×長さ1164-4308-86-231%40
¥73,240
¥69,980
¥76,978(税込)
38日以内出荷
返品不可
03030461-幅400×長さ170064-4309-48-2354%250
¥23,220
¥22,980
¥25,278(税込)
27日以内出荷
返品不可
03031389-幅1080×長さ15064-4309-07-2327%44
¥35,800
¥34,980
¥38,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
03031739-幅1040×長さ11264-4308-91-2311%30
¥60,760
¥57,980
¥63,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
03033200-幅1080×長さ130064-4309-31-2346%140
¥24,360
¥23,980
¥26,378(税込)
38日以内出荷
返品不可
03035842-幅1080×長さ11064-4308-89-234%30/38
¥64,920
¥61,980
¥68,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
03037978-幅1080×長さ194064-4309-57-2355%325
¥24,360
¥23,980
¥26,378(税込)
27日以内出荷
返品不可
03040428-幅1080×長さ11064-4308-90-235%41
¥64,920
¥61,980
¥68,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
03040988-幅910×長さ173064-4309-51-2355%250
¥24,360
¥23,980
¥26,378(税込)
27日以内出荷
返品不可
03043246-幅1080×長さ1564-4308-88-232%30/38
¥69,080
¥65,980
¥72,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
03043910-幅1080×長さ1145064-4309-67-2362%400
¥24,360
¥23,980
¥26,378(税込)
27日以内出荷
返品不可
03044820-幅1080×長さ110064-4309-24-2338%61
¥27,480
¥26,980
¥29,678(税込)
27日以内出荷
返品不可
03046947-幅1080×長さ14064-4309-04-2326%38
¥44,950
¥42,980
¥47,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
03048329-幅1290×長さ16064-4309-11-2329%50
¥35,940
¥34,980
¥38,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
03048652-幅1080×長さ190064-4309-54-2347%400
¥24,360
¥23,980
¥26,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
03050736-幅1080×長さ170064-4309-49-2354%250
¥24,360
¥23,980
¥26,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
03051391-幅1080×長さ1192064-4309-73-2364%500
¥24,360
¥23,980
¥26,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
03051942-幅1030×長さ1132064-4309-64-2356%400
¥24,360
¥23,980
¥26,378(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする