曜日別特売

【クリーンパック品】PTFE100メッシュ 目開き94μm

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
アズワン品番64-4307-52-23
内容量1枚注文コード03009470品番-
参考基準価格(税別)¥32,720販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

サイズ
100×100
アズワン品番
64-4307-52-23
仕様
※100メッシュ
目開き
94
線径(μm)
160
開口率(%)
13.70%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする