用途溝入れ、突っ切り、端面加工用。
仕様●推奨加工条件ap(mm):0.00〜1.50●推奨加工条件f旋削(mm/rev):0.19〜0.28●推奨加工条件f溝入(mm/rev):0.07〜0.13●推奨加工条件f端面旋削(mm/rev):0.10〜0.20●推奨加工条件f端面溝入(mm/rev):0.08〜0.20
トラスコ品番340-4844
材質IC806
適合ホルダC#-HELIR/L・C#-HFIR/L-MC・CR HFIR-M・DGAD RE/LE-JHP・HGAD RE/LE-JHP・DGAD/HGAD・DGFH・DGFH-JHP・DGFS・DGTR/L・HELIIR/L・HELIR/L・HFAER/L-4T・HFAER/L-5T 6T・HFAIR/L-4T・HFAIR/L-DG・HFFR/L-T・HFHR/L-4T・HFHR/L-5T・HFHR/L-6T・HFIR/L-MC・HFPAD-3・HFPAD-4・HFPAD-5・HFPAD-6・HGAER/L-3・HGAIR/L-3・HGFH・HGHR/L-3・HGPAD・HGPAD-JHP・IM-HFIR-MC
材種IC806
RoHS指令(10物質対応)対応