代表画像

ヘリグリップ チップ GRIP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 03011596 品番 GRIP 476-238Y
参考基準価格(税別)¥37,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

外径/内径用、溝入れ、突っ切り、端面加工用チップです。

用途溝入れ、突っ切り、端面加工用。 仕様●推奨加工条件ap(mm):0.00〜2.30●推奨加工条件f旋削(mm/rev):0.21〜0.40●推奨加工条件f溝入(mm/rev):0.10〜0.20●推奨加工条件f端面旋削(mm/rev):0.15〜0.30●推奨加工条件f端面溝入(mm/rev):0.10〜0.24 トラスコ品番341-2743 材質IC806 適合ホルダC#-HELIR/L、C#-HFIR/L-MC、CR HFIR-M、DGAD RE/LE-JHP、HGAD RE/LE-JHP、DGAD/HGA、DGFH、DGFH-JHP、DGFS、DGTR/L、HELIIR/L、HELIR/L、HFAER/L-4T、HFAER/L-5T 6T、HFAIR/L-4T、HFAIR/L-DG、HFFR/L-T、HFHR/L-4T、HFHR/L-5T、HFHR/L-6T、HFIR/L-MC、HFPAD-3、HFPAD-4、HFPAD-5、HFPAD-6、HGAER/L-3、HGAIR/L-3、HGFH、HGHR/L-3、HGPAD、HGPAD-JHP、IM-HFIR-MC 材種IC806 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする